text.skipToContent text.skipToNavigation

Dévidoir mobile pour tuyau Profi II raccord fileté 33,3 mm G 1 po. acier ALBA


Construction d’une solidité ultime entièrement en acier · Galvanisé à chaud · Dévidoir ménageant le tuyau avec raccord coudé confortable inoxydable · Le tuyau ne risque pas de se plier · Débit d’eau élevé 1 pouce (23 mm) · Armature de robinet en laiton nickelé · Sur roulement à bille et scellé 3 fois · Entièrement résistant à la pression, roues (moussée) en PU Ø 26 cm avec jantes en acier

Numéro d'article 4O357373
Traitement de surface Galvanisé
Matériau Acier
Mobile Oui
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm) 16
Mécanisme d’enroulement Main
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Galvanisé
Matériau Acier
Mobile Oui
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm) 16
Mécanisme d’enroulement Main
Avec tuyau Oui
Longueur de tuyau maximale (m) 160
Dimension de raccord fileté entrée (pouce) 1 pouce
Dimension de raccord fileté entrée (mm) 33.25
Dimension de raccord fileté tambour (pouce) 1 pouce

Numéros d'articles

Numéro d'article 4O357373
EAN 7611420115309
UBB 500582165949
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 11530
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.