text.skipToContent text.skipToNavigation

Dévidoir mobile pour tuyau plus P25 filetage de raccord. 20,95 mm G 1/2 po. GEKA


Construction robuste en acier à revêtement par poudre · Adaptée à l’eau potable, les composants porteurs d’eau sont conformes à l’ordonnance sur l’eau potable · Le tube d’alimentation coudé empêche le pliage du tuyau · Support pratique des appareils · Plage de température : De +4 °C à +60 °C · Prémonté sans tuyau, pièces de rechange disponibles sur demande

Numéro d'article 0K379802
Traitement de surface Autre
Matériau Acier
Mobile Oui
Raccord fileté tambour Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm) 13
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Autre
Matériau Acier
Mobile Oui
Raccord fileté tambour Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm) 13
Mécanisme d’enroulement Main
Avec tuyau Non
Longueur de tuyau maximale (m) 50
Dimension de raccord fileté entrée (pouce) 1/2 pouce
Dimension de raccord fileté entrée (mm) 0.5
Dimension de raccord fileté tambour (pouce) 1/2 pouce
Type 4000351034

Numéros d'articles

Numéro d'article 0K379802
EAN 4015933105520
UBB 500573743860
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 42.8501.9
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.