text.skipToContent text.skipToNavigation

Dévidoir mobile pour tuyau Forever raccord fileté 26,44 mm 3/4 po. acier ALBA


Solide construction entièrement en acier galvanisé (sans chrome 6) · Débit d’eau central · Palier double · Tambour ménageant le tuyau : Le tuyau ne risque pas de se plier · Uniforme et résistant à la pression · Vanne rotative avec roulement à billes · Roues à profil respectueux de l’herbe Ø 17 cm

Numéro d'article 0P025394
Traitement de surface Galvanisé
Matériau Acier
Mobile Oui
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm) 13
Mécanisme d’enroulement Main
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Galvanisé
Matériau Acier
Mobile Oui
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm) 13
Mécanisme d’enroulement Main
Avec tuyau Non
Longueur de tuyau maximale (m) 60
Dimension de raccord fileté entrée (pouce) 3/4 pouces
Dimension de raccord fileté entrée (mm) 26.44
Dimension de raccord fileté tambour (pouce) 3/4 pouces
Marque ALBA

Numéros d'articles

Numéro d'article 0P025394
EAN 7611420114500
UBB 500573792032
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 11450
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.