text.skipToContent text.skipToNavigation

Dévidoir de tuyaux muraux Status III raccord fileté 26,44 mm G 3/4 po. acier ALBA


Solide construction entièrement en acier galvanisé (sans chrome 6) · Grande capacité de tuyau · Tambour enrouleur ménageant le tuyau avec raccord coudé inoxydable confortable : Pas de coudage du tuyau · Débit d’eau élevé 19 mm / 3/4 · Vanne rotative contre-coudée avec roulement à billes · Uniforme et résistant à la pression · Inclinable à 170° · Y compris une console murale solide pour un montage sûr · Avec blocage de dévidoir

Numéro d'article 8I327086
Traitement de surface Galvanisé
Matériau Acier
Mobile Non
Raccord fileté tambour Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm) 13
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Galvanisé
Matériau Acier
Mobile Non
Raccord fileté tambour Filetage mâle gaz cylindrique (BSPP)
Pour diamètre intérieur de tuyau (mm) 13
Mécanisme d’enroulement Main
Avec tuyau Oui
Longueur de tuyau maximale (m) 70
Dimension de raccord fileté entrée (pouce) 3/4 pouces
Dimension de raccord fileté entrée (mm) 26.44
Dimension de raccord fileté tambour (pouce) 3/4 pouces
Marque Alba

Numéros d'articles

Numéro d'article 8I327086
EAN 7611420115255
UBB 500583484547
UNSPSC 24102103
N° Article du fabricant 11525
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.