text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Détecteur de tension VT 12-690 V AC/DC bipolaire WEIDMÜLLER


PTC à commande électronique. Pour vérifier la tension dans la plage de mesure de 12 V à 690 V AC/DC. Affichage du résultat de la mesure par LED Caractéristiques techniques : Affichage : LED Zone d’affichage des tensions : 12 V, 24 V, 50 V, 120 V, 230 V, 400 V, 690 V Affichage de la polarité (+/-) Test d’une seule main Détection de la tension et de la portée : Automatique Catégorie de mesure : CAT IV 300 V, CAT III 600 V Alimentation en courant : Pas besoin de batterie supplémentaire Température de service : De -15 °C à +55 °C Automatique On / off Classe de protection : IP64 Sécurité selon : VDE0982 partie 401, EN/CEI 61243-3:2015-08 Dimensions : 190 x 55 x 21 mm

Numéro d'article 0M215333
Test de continuité Non
Affichage de la tension LED
Charge de base interne Non
Affichage de phase unipolaire Non
Détection de la tension sans contact Non
Emballé par 1

Spécifications

Test de continuité Non
Affichage de la tension LED
Charge de base interne Non
Affichage de phase unipolaire Non
Détection de la tension sans contact Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Non
Rétro-éclairage de l'écran LC Non
Protection des extrémités de sonde Non
Éclairage des points de mesure Non
Plage de mesure de la tension (V) 12 - 690
Affichage du sens du champ tournant Non
Charge commutable Non
Catégorie de circuit de mesure CAT IV
Type d'essai 2 pôles
Utilisable en cas de précipitations Non
Marque Weidmüller

Numéros d'articles

Numéro d'article 0M215333
EAN 4032248405831
UBB 500573768297
UNSPSC 41114621
N° Article du fabricant 480079
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.