Détecteurs de tension
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Détecteurs de tension
2Y514313
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
Détecteur de tension 120-250 V AC unipolaire largeur de lame 3 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2Y514313
Test de continuité
Non
Longueur (mm)
140
Longueur de lame (mm)
65
Largeur de lame (mm)
3
Affichage de la tension
Autre
Charge de base interne
Non
Affichage de phase unipolaire
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Test de continuité
Non
Longueur (mm)
140
Longueur de lame (mm)
65
Largeur de lame (mm)
3
Affichage de la tension
Autre
Charge de base interne
Non
Affichage de phase unipolaire
Oui
Détection de la tension sans contact
Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold)
Non
Rétro-éclairage de l'écran LC
Non
Protection des extrémités de sonde
Non
Éclairage des points de mesure
Non
Plage de mesure de la tension (V)
120 - 250
Affichage du sens du champ tournant
Non
Charge commutable
Non
Type d'essai
1 pôle
Utilisable en cas de précipitations
Non
Marque
Fabory approved vendor
Code Douanier
90303370
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2Y514313
EAN
4016133452001
UBB
500581602710
UNSPSC
27110000
N° Article du fabricant
45200 GS POLYBEUTEL