text.skipToContent text.skipToNavigation

Détecteur de tension 100-250 V 100-250 V AC unipolaire largeur de lame 3 mm


Avec protection des mains circulaire. Clips en matériau isolé. Système d’affichage monté de manière sure dans la poignée-pistolet du vérificateur

Numéro d'article 3U625185
Test de continuité Non
Longueur (mm) 150
Largeur de lame (mm) 3
Affichage de la tension Autre
Charge de base interne Non
Emballé par 1

Spécifications

Test de continuité Non
Longueur (mm) 150
Largeur de lame (mm) 3
Affichage de la tension Autre
Charge de base interne Non
Affichage de phase unipolaire Oui
Détection de la tension sans contact Non
Moyens de mémorisation permanente (Data Hold) Non
Rétro-éclairage de l'écran LC Non
Protection des extrémités de sonde Non
Éclairage des points de mesure Non
Plage de mesure de la tension (V) 100 - 250
Affichage du sens du champ tournant Non
Charge commutable Non
Type d'essai 1 pôle
Utilisable en cas de précipitations Non
Marque Fabory approved vendor

Numéros d'articles

Numéro d'article 3U625185
EAN 4016133453008
UBB 500581894788
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 45300 VDE GS POLYBEUTEL
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.