text.skipToContent text.skipToNavigation

Dérouleur de câble Garant 40 m H07RN-F 3 x 1,5 mm² 290 mm 3 prises de courant de


Protégé contre les projections d’eau. En plastique spécial. Bâti galvanisé stable. Poignée innovante « cabelpilot » pour un guidage optimal du câble. Bascule des deux côtés et permet un transport et une suspension en toute facilité. Avec poignée tournante pour un enroulement confortable du câble. 3 prises à contact de sécurité avec couvercles à fermeture automatique. Protection contre la surchauffe. Témoins de contrôle en cas de surchauffe et de surcharge. Ø du tambour 290 mm

Numéro d'article B6129.208.380
Couleur Noir
Section de conducteur (mm²) 1.5
Garnissage de câble H07RN-F
Avec blocage Oui
Nombre de prises avec contact de terre 3
Emballé par 1

Spécifications

Couleur Noir
Section de conducteur (mm²) 1.5
Garnissage de câble H07RN-F
Avec blocage Oui
Nombre de prises avec contact de terre 3
Longueur de câble (m) 40
Matériau du boîtier Plastique
Nombre de conducteurs 3
Degré de protection (IP) IP44
Enroulement de câbles automatique Non
Avec cadre porteur Oui
Avec protection thermique Oui
Marque Brennenstuhl
Model Garant®

La description

The Garant IP44 commercial/building site extension lead with 40m cable length in the colour blue by Brennenstuhl convinces with its quality and safety in all areas. The cable reel is ideal for use on construction sites and outdoors. It also convinces with the following features:Innovative cablepilot carrying handle for perfect cable routing. Swings on both sides for convenient carrying and hangingRN cable is approved for difficult building conditions according to VDE 0100 part 704With twist handle for convenient reelingProtection class IP44Cable length 40mCable designation H07RN-F 3G1.5Cable quality rubber neopreneCable colour blackReel diameter 290 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article B6129.208.380
EAN 4007123021581
UBB 240789077304
UNSPSC 26121635
N° Article du fabricant 1208380
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.