Enrouleurs
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
Câbles et enrouleurs
Enrouleurs
B6100.218.050
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
Dérouleur de câble Garant 25 m H05VV-F 3 x 1,5 mm² 240 mm 4 prises de courant de
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
B6100.218.050
Couleur
Noir
Section de conducteur (mm²)
1.5
Garnissage de câble
H05VV-F
Avec blocage
Oui
Nombre de prises avec contact de terre
4
Longueur de câble (m)
25
Matériau du boîtier
Plastique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Couleur
Noir
Section de conducteur (mm²)
1.5
Garnissage de câble
H05VV-F
Avec blocage
Oui
Nombre de prises avec contact de terre
4
Longueur de câble (m)
25
Matériau du boîtier
Plastique
Nombre de conducteurs
3
Degré de protection (IP)
IP20
Enroulement de câbles automatique
Non
Avec cadre porteur
Oui
Avec protection thermique
Oui
Marque
Brennenstuhl
Poids par pièce (g)
3780
Code Douanier
Voir
Model
Garant®
Type
Cable Reel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
B6100.218.050
EAN
4007123007356
UBB
500511041021
UNSPSC
26121635
N° Article du fabricant
1218050