text.skipToContent text.skipToNavigation

Dénudeur d'isolation Knipex avec lames adaptées et poignées en plastique noir laqué 180 mm


Dénudeur disolant Avec des lames remplaçables pour 4 (adaptées aux diamètres) ou 6 (adaptées aux sections) sections de conducteur différentes. Grâce à la forme précise des lames, le fil nest pas endommagé, même les conducteurs multibrins sont dénudés en douceur. Pendant le dénudage, le fil est maintenu fermement par des mâchoires de serrage. Avec butée

Numéro d'article K1012.110.180
Isolé Oui
Traitement de surface Laqué
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 180
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Laqué
Avec coupe-fil Oui
Longueur (mm) 180
Isolé 1 000 V Non
Plage de dénudage diamètre (mm) 0.5 - 2
Revêtement de la poignée Poignée en plastique
Certifié VDE Non
Marque Knipex

La description

Dénudeur disolant Avec des lames remplaçables pour 4 (adaptées aux diamètres) ou 6 (adaptées aux sections) sections de conducteur différentes. Grâce à la forme précise des lames, le fil nest pas endommagé, même les conducteurs multibrins sont dénudés en douceur. Pendant le dénudage, le fil est maintenu fermement par des mâchoires de serrage. Avec butée de longueur pour une longueur de dénudage constante lors de travaux répétitifs. Un ressort ramène le dénudeur en position initiale. - Capacités de dénudage (diamètre) : Ø 0,5 / 1,2 / 1,6 / 2mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1012.110.180
EAN 4003773000792
UBB 419187030129
UNSPSC 27112151
N° Article du fabricant 12 11 180
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.