text.skipToContent text.skipToNavigation

Dégoujonneuse 53-8 adapté au D. de boulon 8 mm D. du corps 25 mm longueur 60 mm


Pour l’insertion et l’extraction de tenons. Le serrage du tenon s’effectue par trois rouleaux disposés de manière excentrique dans le corps de l’élément. Corps de dégoujonneuse et goujonneuse en acier. Avec carré intérieur 1/2 et six pans mâles 21 mm. Talon externe pour actionnement à gauche ou à droite par cliquet ou clé plate (non fourni dans le contenu de la livraison)

Numéro d'article 4M712143
Longueur 65
Dimension de raccordement (mm) 0.5
Petit filetage (métrique) 8
Grand filetage (métrique) 8
Emballé par 1

Spécifications

Longueur 65
Dimension de raccordement (mm) 0.5
Petit filetage (métrique) 8
Grand filetage (métrique) 8

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M712143
UBB 500719681974
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 53-8
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.