Couteaux universels
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
Couteaux et ciseaux
Couteaux universels et rétractables
Couteaux universels
S4050.095.140
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
Cutter Interlock largeur des lames 9,5 mm longueur 135 mm SB STANLEY
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
S4050.095.140
Longueur de lame (mm)
9
Extensible
Oui
Longueur totale (mm)
135
Avec verrouillage
Oui
Matériau de la poignée
Metal
Matériau de la lame
Autre
Marque
Stanley
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur de lame (mm)
9
Extensible
Oui
Longueur totale (mm)
135
Avec verrouillage
Oui
Matériau de la poignée
Metal
Matériau de la lame
Autre
Marque
Stanley
Poids par pièce (g)
60
Code Douanier
82119200
Type
Snap-Off Blade Knife
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
S4050.095.140
EAN
3253560100957
UBB
420636140956
UNSPSC
27111503
N° Article du fabricant
0-10-095