text.skipToContent text.skipToNavigation

Crème de protection pour les mains 250 ml sans silicone, parfumée 24 PROMAT


Contre les substances de travail changeantes. Large spectre de protection contre les substances de travail changeantes, par exemple en cas d’utilisation alternée de réfrigérants lubrifiants mélangés à l’eau et non miscibles à l’eau. Avec un principe d’action dualiste. Avec glycérine hydratante. Le panthénol favorise la régénération naturelle de la peau. Sans silicone. Parfumée. Pour la protection de la peau lors de la manipulation de substances aqueuses ou huileuses ainsi que lors de sollicitations alternées de la peau, peut également être utilisé sous des gants de protection

Numéro d'article 7O362948
Modèle Crème hydratante
Emballage Bouteille
Contenu (ml) 250
Forme physique Liquide
Avec distributeur Tube à pression
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Crème hydratante
Emballage Bouteille
Contenu (ml) 250
Forme physique Liquide
Avec distributeur Tube à pression

Numéros d'articles

Numéro d'article 7O362948
EAN 4015448878032
UBB 500583190755
UNSPSC 47130000
N° Article du fabricant 4000386560
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.