text.skipToContent text.skipToNavigation

Couteau réversible TERSA HS long. 520 mm larg. 10 mm épaiss. 2,3 mm HS


Excellents résultats de rabotage. Le plus grand choix possible de matériaux de coupe. Ajustement parfait dans l’arbre de rabotage. Disponibilité permanente des fers de rabot

Numéro d'article 0J491060
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage UNC
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 32
Longueur totale (mm) 95
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage UNC
Longueur de coupe (mm) 32
Matière de coupe HSS-E
Longueur de filetage par pouce 11
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Dimension du filetage (en pouces) Autre
Marque Völkel
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 0J491060
EAN 4022835935209
UBB 500691371776
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 93520
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.