text.skipToContent text.skipToNavigation

Couteau de sécurité SECUNORM 525 long. 143 mm largeur 17 mm hauteur 31 mm MARTOR


Un outil de coupe très robuste pour tous les types de coupe et matériaux communs. Sortie de la lame à 25 mm. Ainsi, par exemple, les cartons en 3 couches peuvent être ouverts sans effort. Successeur du SECUNORM PROFI25. Avec changement de lame optimisé. Convient aux lames en céramique. Avec retour automatique de la lame

Numéro d'article 9F439370
Extensible Oui
Longueur totale (mm) 143
Matériau de la lame Autre
Cutter Oui
Retour automatique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Extensible Oui
Longueur totale (mm) 143
Matériau de la lame Autre
Cutter Oui
Retour automatique Oui
Marque Martor

Numéros d'articles

Numéro d'article 9F439370
EAN 4002632801808
UBB 500583795744
UNSPSC 27111503
N° Article du fabricant 52500110.02
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.