text.skipToContent text.skipToNavigation

Couteau de sécurité SECUNORM 380 L. 170,5 mm l. 20 mm H. 34 mm profondeur de MARTOR


Le premier couteau de sécurité au monde avec plus de 8 cm de sortie de lame et retour automatique de la lame. Le dispositif de sécurité empêche la lame de sortir de la poignée de manière non intentionnelle. Coupe comme un cutter, mais avec plus de sécurité, des matériaux plus épais comme le polystyrène et la mousse, la mousse de construction et la laine d’isolation, mais aussi des cartons jusqu’à 4 couches, des sacs pour marchandises et tous les types de films

Numéro d'article 5U848143
Extensible Oui
Longueur totale (mm) 170.5
Cutter Oui
Retour automatique Oui
Emballé par 1

Spécifications

Extensible Oui
Longueur totale (mm) 170.5
Cutter Oui
Retour automatique Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U848143
EAN 4002632921100
UBB 500573572178
UNSPSC 27111503
N° Article du fabricant 380001.02
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.