text.skipToContent text.skipToNavigation

Couteau Bahco 2446 2446


Couteau multi-usages, robuste avec une solide lame en acier inoxydable Poignée bi-matière pour plus de confort et une utilisation en toute sécurité Longueur totale du couteau 220 mm, longueur de la lame 100 mm Fourni avec  un fourreau pratique pour l'attacher à la ceinture Disponible en présentoir comptoir par 15 pièces

Numéro d'article L6136.002.446
Longueur de lame (mm) 100
Longueur totale (mm) 220
Matériau de la poignée Plastique
Matériau de la lame Acier inoxydable
Marque Bahco
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 100
Longueur totale (mm) 220
Matériau de la poignée Plastique
Matériau de la lame Acier inoxydable
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 150
Type Tradesman Knife

Numéros d'articles

Numéro d'article L6136.002.446
EAN 7314150128648
UBB 500613287589
UNSPSC 27111503
N° Article du fabricant 2446
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.