text.skipToContent text.skipToNavigation

Couteau à câbles longueur 190 mm longueur lame 50 mm Dos lame recouvert de plast


Couteau à câble Forme ergonomique de la poignée avec protection antidérapante confortable. Prise en main particulièrement sûre grâce aux composants souples antidérapants. Lencoche pour le pouce et le crochet à doigts à lextrémité du manche assurent une bonne transmission de la force lors de la traction de la lame. Lame droite solide et fixe. Capuchon de protection transparent. Le dos de la lame est plastifié pour éviter les courts-circuits. - Longueur de la lame : 50mm- Testé VDE : oui

Numéro d'article K1354.700.050
Longueur de lame (mm) 50
Extensible Non
Longueur totale (mm) 190
Isolé 1 000 V Oui
Forme de lame Droit
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 50
Extensible Non
Longueur totale (mm) 190
Isolé 1 000 V Oui
Forme de lame Droit
Avec couvercle de protection Oui
Matériau de la lame Autre
Couteau pour câble Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 90
Code Douanier 82119200
Type Knife

La description

Couteau à câble Forme ergonomique de la poignée avec protection antidérapante confortable. Prise en main particulièrement sûre grâce aux composants souples antidérapants. Lencoche pour le pouce et le crochet à doigts à lextrémité du manche assurent une bonne transmission de la force lors de la traction de la lame. Lame droite solide et fixe. Capuchon de protection transparent. Le dos de la lame est plastifié pour éviter les courts-circuits. - Longueur de la lame : 50mm- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1354.700.050
EAN 4003773026563
UBB 240187291945
UNSPSC 27111503
N° Article du fabricant 98 54
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.