text.skipToContent text.skipToNavigation

Couronne de carrotage Ultra 35 D. nominal 59 mm Quick IN FEIN


Revêtement de carbure. Avec tige Quick IN 18 mm. Durée de vie maximale et excellente performance d’usinage. Dimensions métriques. Profondeur de coupe 35 mm

Cikkszám 0F698915
Dimension nominale (mm) 59
Taille du système d'insertion Autre
Profondeur de travail (mm) 35
Marque Fein
Type 63127133018
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Dimension nominale (mm) 59
Taille du système d'insertion Autre
Profondeur de travail (mm) 35
Marque Fein
Type 63127133018

Cikkszámok

Cikkszám 0F698915
EAN 4014586240466
UBB 500573680245
UNSPSC 27112812
Gyártó cikksz 4149702059
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.