text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupeuse latér. diag. à forte démultipl. longueur 250 mm VDE forme 0 plongée iso


Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Les arêtes de coupe de précision sont en outre trempées par induction (dureté des arêtes de coupe denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. La pince coupante diagonale de 250 mm de long convient aux conducteurs en cuivre jusquà 16 mm² et aux conducteurs en aluminium jusquà 35 mm². - Capacités de coupe des fils moyennement durs (diamètre) : Ø 4.6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) : Ø 3.5mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 3.0mm- Testé VDE : oui

Article number K1074.700.250
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Oui
Packed per 1

Specifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Oui
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 460
Code Douanier 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Dip-Insulated

Description

Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Les arêtes de coupe de précision sont en outre trempées par induction (dureté des arêtes de coupe denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. La pince coupante diagonale de 250 mm de long convient aux conducteurs en cuivre jusquà 16 mm² et aux conducteurs en aluminium jusquà 35 mm². - Capacités de coupe des fils moyennement durs (diamètre) : Ø 4.6mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) : Ø 3.5mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 3.0mm- Testé VDE : oui

Article numbers

Article number K1074.700.250
EAN 4003773018421
UBB 419187203965
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  74 07 250
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.