text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupeuse latér. diag. à forte démultipl. longueur 250 mm forme 2 revêtement en p

Numéro d'article 4G321486
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Type 12° High Leverage Diagonal Cutter with Plastic Coated

La description

Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Les arêtes de coupe de précision sont en outre trempées par induction (dureté des arêtes de coupe denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. La pince coupante diagonale de 250 mm de long convient pour les conducteurs en cuivre jusquà 16 mm² et les conducteurs en aluminium jusquà 35 mm². La tête inclinée à 12° offre un dégagement pour la préhension. - Capacités de coupe des fils de dureté moyenne (diamètre) : Ø 4.6mm- Fil dur moyen (diamètre) : Ø 4.6mm- Fil dur moyen (diamètre) : Ø 4.6mm : Ø 3.5mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 3.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G321486
EAN 4003773045021
UBB 500513354091
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 74 21 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.