text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupeuse latér. diag. à forte démultipl. longueur 200 mm VDE forme 0 plongée iso


Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris

Article number K1074.700.200
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Oui
Packed per 1

Specifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Oui
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 330
Type VDE High Leverage Diagonal Cutter with Chrome Plated

Description

Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. - Capacité de coupe pour les fils moyennement durs (diamètre) : Ø 4.2mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.5mm- Testé VDE : oui

Article numbers

Article number K1074.700.200
EAN 4003773018414
UBB 240104305695
UNSPSC 23151901
Manufacturer article nr  74 07 200
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.