text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupeuse latér. diag. à forte démultipl. longueur 200 mm VDE forme 0 avec oeille


Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants env. 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la

Numéro d'article 1H560399
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur 200
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur 200
Isolé 1 000 V Oui
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex

La description

Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants env. 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. Pince avec point dattache intégré et isolé pour lattache de loutil. - Capacités de coupe des fils moyennement durs (diamètre) : Ø 4.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.5mm- Système de protection contre les chutes : oui - Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H560399
EAN 4003773081494
UBB 500667044746
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 74 06 200 T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.