text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupeuse latér. diag. à forte démultipl. longueur 200 mm forme 2 gaines multicom


Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris

Numéro d'article 3D235179
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur 200
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur 200
Isolé 1 000 V Non
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Non

La description

Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. Tête inclinée à 12° pour une coupe à ras, offrant de lespace pour la préhension. - Capacité de coupe des fils de dureté moyenne (diamètre) : Ø 4.2mm- Schneidwerte harter Draht (Durchmesser) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article 3D235179
EAN 4003773051831
UBB 500513354174
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 74 22 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.