text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupeuse latér. diag. à forte démultipl. longueur 160 mm VDE forme 0 gaines mult


Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris

Numéro d'article K1074.600.160
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Knipex

La description

Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. - Capacité de coupe pour les fils moyennement durs (diamètre) : Ø 3.4mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.0mm- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1074.600.160
EAN 4003773040705
UBB 240104290905
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 74 06 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.