text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupeuse latér. diag. à forte démultipl. longueur 140 mm forme 0 gaines multicom


Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. - Capacité de coupe pour les fils moyennement durs (diamètre) : Ø 3.1mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 1.5mm

Numéro d'article K1074.500.140
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 150
Code des marchandises 8203200000
Type High Leverage Diagonal Cutter with Chrome Plated

La description

Coupeuse diagonale à fort effet de levier Pour une utilisation continue et très difficile. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants de précision trempés par induction (dureté des tranchants denviron 64 HRC), pour tous les types de fils, y compris la corde à piano. - Capacité de coupe pour les fils moyennement durs (diamètre) : Ø 3.1mm- Fil plus dur (diamètre) : Ø 2.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 1.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1074.500.140
EAN 4003773039617
UBB 419104211679
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 74 05 140
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.