text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupeuse diagonale Knipex 7006-180mm SB


Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tra

Numéro d'article K1070.600.181
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur 180
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur 180
Isolé 1 000 V Oui
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque KNIPEX

La description

Coupeur diagonal à tête étroite pour une utilisation dans les endroits confinés. La pince coupante diagonale indispensable pour une utilisation polyvalente. Matériau de haute qualité et fabrication précise pour une longue durée de vie. Tranchants de précision pour les fils souples et durs. Coupe nette des fils de cuivre fins, même aux extrémités des tranchants. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants env. 62 HRC. avec biseau. carte/blister libre-service. - Capacité de coupe fil doux (diamètre) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.0mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 2.5mm- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1070.600.181
EAN 4003773012627
UBB 500500418420
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 70 06 180 SB
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.