text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupeuse diagonale Bahco 2101GC 2101GC-160IP


Pince coupante diagonale développée selon le processus scientifique ERGOTM ISO 5749 Finition : nickelée, chromée, traitée anti-corrosion Matière : alliage acier haute performance Poignées ERGOTM bi-matière, noyau dur en polypropylène revêtu d'une couche d'élastomère pour une meilleure tenue en main Becs trempés par induction Taillants progressifs : facilitent les coupes des fils d'acier dur comme la corde à piano et de matériaux tendres tels que les fils de cuivre et les fils électriques gainés L'axe boulon permet un excellent cisaillement et un alignement parfait des becs La distance réduite du centre de l´axe aux mâchoires permet un effet de levier plus grand et une capacité de coupe supérieure La forme arrondie des mâchoires permet d'accéder facilement aux espaces confinés Avec ressort de rappel breveté utilisable ou non IP : conditionnement industriel  

Numéro d'article K0169.001.160
Isolé Non
Forme Standard
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Forme Standard
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 21
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 9
Certifié VDE Non
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 162
Type Side Cutting Pliers

Numéros d'articles

Numéro d'article K0169.001.160
EAN 7314150106561
UBB 500511508243
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 2101GC-160IP
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.