text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupeuse centrale à forte démultipl. longueur 250 mm poli revêt. en plastique KN


Coupeur central à fort effet de levier Avec axe forgé intégré pour un usage intensif. Avec des arêtes de coupe de précision pour la corde molle, la corde dure et la corde à piano. Coupe les fils épais avec moins deffort que les autres pinces diagonales de même longueur. Bords de coupe de précision centrés. Haute performance de coupe avec un minimum deff

Numéro d'article K1074.190.250
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 390
Type High Leverage Diagonal Cutter

La description

Coupeur central à fort effet de levier Avec axe forgé intégré pour un usage intensif. Avec des arêtes de coupe de précision pour la corde molle, la corde dure et la corde à piano. Coupe les fils épais avec moins deffort que les autres pinces diagonales de même longueur. Bords de coupe de précision centrés. Haute performance de coupe avec un minimum deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 64 HRC. - Capacités de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 5mm- Capacité de coupe de fil moyennement dur (diamètre) : Ø 5.0mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 5mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 5.0mm- Capacité de coupe fil dur (diamètre) : Ø 5.0mm : Ø 3.8mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 3.5mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1074.190.250
EAN 4003773034070
UBB 419104212586
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 74 91 250
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.