text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-tube TC 42 DURAMAG® 6 - 42 mm 205 mm Cu, Ms, AL, tubes en acier à paroi ROTHENBERGER


Coupe-tube télescopique robuste pour cuivre, laiton, aluminium, tubes d’acier à paroi fine. Réglage simple et rapide de la plage de travail. Deux roulettes de guidage avec rainure. Alésoir d’intérieur de tube escamotable. Molette de coupe de rechange dans la poignée. En DURAMAG : Un alliage de magnésium haute technologie

Numéro d'article 2B976553
Longueur (mm) 205
Diamètre du tube (mm) 6 - 42
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 205
Diamètre du tube (mm) 6 - 42
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Non
Adapté au cuivre Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux tubes en fonte Non
Convient aux tuyaux composites multicouches Non
Nombre de molettes de découpe 1
Téléscopique Oui
Marque Rothenberger

Numéros d'articles

Numéro d'article 2B976553
EAN 4004625017012
UBB 500581330700
UNSPSC 23241610
N° Article du fabricant 70029
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.