text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-tube TC 35 DURAMAG® 6-35 mm 195 mm tube d’acier, Cu, Ms, Al, à paroi ROTHENBERGER


Coupe-tube télescopique robuste pour cuivre, laiton, aluminium, tubes d’acier à paroi fine. Réglage simple et rapide de la plage de travail. Deux roulettes de guidage avec rainure. Alésoir d’intérieur de tube escamotable. Molette de coupe de rechange dans la poignée. En DURAMAG : Un alliage de magnésium haute technologie

Numéro d'article 6F636965
Longueur (mm) 195
Diamètre du tube (mm) 6 - 35
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 195
Diamètre du tube (mm) 6 - 35
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Non
Adapté au cuivre Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux tubes en fonte Non
Convient aux tuyaux composites multicouches Non
Nombre de molettes de découpe 1
Téléscopique Oui
Marque Rothenberger
Model DURAMAG 35

Numéros d'articles

Numéro d'article 6F636965
EAN 4004625700273
UBB 500582737028
UNSPSC 23241610
N° Article du fabricant 70027
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.