text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-tube ROTRAC 3 - 28 mm 125 mm Cuivre, laiton, aluminium, tubes en acier à ROTHENBERGER


Pour tubes en cuivre, laiton, aluminium, et acier à paroi fine avec un Ø de 3 à 42 mm. Version en fonte d’aluminium. Protection de la roue de coupe grâce à l’arrêt des rouleaux. Ébavureur intérieur pliable et molette de coupe de rechange dans la poignée. La tige filetée protégée offre une protection contre les salissures et les blocages

Numéro d'article 4R215629
Longueur (mm) 125
Diamètre du tube (mm) 3 - 28
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 125
Diamètre du tube (mm) 3 - 28
Adapté à l'acier inoxydable Non
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Non
Adapté au cuivre Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux tubes en fonte Non
Convient aux tuyaux composites multicouches Non
Nombre de molettes de découpe 0
Téléscopique Non
Marque Rothenberger
Model ROTRAC 28

Numéros d'articles

Numéro d'article 4R215629
EAN 4004625700105
UBB 500582229232
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 70010
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.