text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-tube 42 XL 6-42 mm 165 mm tubes d’acier, Cu, Ms, Al, à paroi mince ROTHENBERGER


Pour tubes en cuivre, laiton, aluminium, acier inoxydable et acier à paroi fine avec une épaisseur de paroi de 1,2 mm. Ébavureur rétractable pour intérieur de tube. Compartiment de roue de coupe avec molette de coupe de rechange

Numéro d'article 8H652955
Longueur (mm) 165
Diamètre du tube (mm) 6 - 42
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Non
Emballé par 1

Spécifications

Longueur (mm) 165
Diamètre du tube (mm) 6 - 42
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'aluminium Oui
Adapté au plastique Non
Adapté au cuivre Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté aux tubes en fonte Non
Convient aux tuyaux composites multicouches Non
Avec ébavureur pour intérieurs de tubes Oui
Nombre de molettes de découpe 1
Téléscopique Non
Marque Rothenberger

Numéros d'articles

Numéro d'article 8H652955
EAN 4004625409619
UBB 500583465322
UNSPSC 23241610
N° Article du fabricant 1000001748
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.