text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-câble longueur 230 mm tête polie VDE plastique revêtu KNIPEX


Cisaille à câble Ne convient pas aux fils dacier et aux conducteurs en cuivre tréfilé. Lames trempées et affûtées avec précision. Pas décrasement, légère déformation du câble seulement. Articulation boulonnée réglable. pour conducteurs simples en cuivre jusquà 16 mm², fils multibrins jusquà 50 mm², fils multibrins jusquà 70 mm² et conducteurs en aluminium fils multibrins jusquà 70 mm². coupe facile dune seule main grâce à un rapport de transmission élevé. acier inoxydable - qualité spéciale - trempé à lhuile et revenu. - Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : 50mm²- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : Ø 16mm- AWG : 1 / 0- Testé VDE : oui

Numéro d'article K1160.600.230
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 16
Isolé Oui
Section de câble max. (mm²) 50
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 230
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 16
Isolé Oui
Section de câble max. (mm²) 50
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 230
Finition/actionnement Une main mécanique
Isolé 1 000 V Oui
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur massif Non
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Avec protection contre les chocs Oui
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 280
Code des marchandises 82033000
Type Cable Shear

La description

Cisaille à câble Ne convient pas aux fils dacier et aux conducteurs en cuivre tréfilé. Lames trempées et affûtées avec précision. Pas décrasement, légère déformation du câble seulement. Articulation boulonnée réglable. pour conducteurs simples en cuivre jusquà 16 mm², fils multibrins jusquà 50 mm², fils multibrins jusquà 70 mm² et conducteurs en aluminium fils multibrins jusquà 70 mm². coupe facile dune seule main grâce à un rapport de transmission élevé. acier inoxydable - qualité spéciale - trempé à lhuile et revenu. - Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : 50mm²- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : Ø 16mm- AWG : 1 / 0- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1160.600.230
EAN 4003773006305
UBB 240106010608
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 95 06 230
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.