text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-câble longueur 200 mm tête chromée VDE plongée isolée KNIPEX


En divisant les actions de coupe en coupe initiale (gaine isolante dans la zone de coupe avant) et coupe finale (conducteur dans la zone de coupe arrière), des câbles jusquà Ø 20 mm peuvent être coupés dune seule main. La protection anti-pincement évite à lopérateur de se pincer les doigts. Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium jusquà Ø 20 mm (70 mm²). Ne convient pas pour les fils dacier et les conducteurs en cuivre tréfilé. Lames trempées et rectifiées avec précision. Faible force manuelle requise grâce au rapport de levier favorable et à la géométrie spéciale des lames. Articulation boulonnée réglable, vis autoserrante. - Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : 70mm²- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : Ø 20mm- AWG : 2 / 0- Testé VDE : oui

Numéro d'article K1161.710.200
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 20
Isolé Oui
Section de câble max. (mm²) 70
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 200
Emballé par 1

Spécifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 20
Isolé Oui
Section de câble max. (mm²) 70
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 200
Finition/actionnement Une main mécanique
Isolé 1 000 V Oui
Adapté à un conducteur massif Non
Certifié VDE Oui
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 365
Code Douanier 82033000
Type Cable Shear

La description

En divisant les actions de coupe en coupe initiale (gaine isolante dans la zone de coupe avant) et coupe finale (conducteur dans la zone de coupe arrière), des câbles jusquà Ø 20 mm peuvent être coupés dune seule main. La protection anti-pincement évite à lopérateur de se pincer les doigts. Pour couper les câbles en cuivre et en aluminium jusquà Ø 20 mm (70 mm²). Ne convient pas pour les fils dacier et les conducteurs en cuivre tréfilé. Lames trempées et rectifiées avec précision. Faible force manuelle requise grâce au rapport de levier favorable et à la géométrie spéciale des lames. Articulation boulonnée réglable, vis autoserrante. - Capacité de coupe des câbles en cuivre multibrins : 70mm²- Capacité de coupe du câble en cuivre, multi-torons : Ø 20mm- AWG : 2 / 0- Testé VDE : oui

Numéros d'articles

Numéro d'article K1161.710.200
EAN 4003773026952
UBB 419106010327
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 95 17 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.