text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-câble longueur 200 mm revêtement en plastique KNIPEX


Referência K1161.110.200
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 20
Section de câble max. (mm²) 70
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 200
Finition/actionnement Une main mécanique
Adapté à un conducteur massif Non
Marque Knipex
Embalado por 1

Especificações

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 20
Section de câble max. (mm²) 70
Adapté à une tresse en fil d'acier Non
Longueur totale (mm) 200
Finition/actionnement Une main mécanique
Adapté à un conducteur massif Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 290
Code Douanier 82033000
Type Cable Cutter

Números do artigo

Referência K1161.110.200
EAN 4003773043928
UBB 240106093372
UNSPSC 44121618
Artigo do fabricante nr 95 11 200
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.