text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-câble longueur 180 mm tête polie VDE gaines multicomposant PROMAT


Article number 7G566161
Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 18
Isolé Oui
Section de câble max. (mm²) 50
Longueur totale (mm) 180
Finition/actionnement Autre
Isolé 1 000 V Oui
Finition de la poignée Autre
Packed per 1

Specifications

Adapté à un diamètre de câble max. (mm) 18
Isolé Oui
Section de câble max. (mm²) 50
Longueur totale (mm) 180
Finition/actionnement Autre
Isolé 1 000 V Oui
Finition de la poignée Autre
Certifié VDE Oui
Marque Promat
Code Douanier 82032000

Article numbers

Article number 7G566161
EAN 4015448570615
UBB 500583105878
UNSPSC 27111506
Manufacturer article nr  4000810919
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.