Pinces à dénuder
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
Couteaux et ciseaux
Couteaux denudes-cables et à dépouiller
Couteau à dénuder
7Q510519
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
Coupe-câble KT 8 longueur 185 mm tête polie VDE gaines multicomposant WEIDMÜLLER
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
7Q510519
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)
8
Isolé
Oui
Section de câble max. (mm²)
16
Longueur totale (mm)
185
Isolé 1 000 V
Oui
Finition de la poignée
Autre
Certifié VDE
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Adapté à un diamètre de câble max. (mm)
8
Isolé
Oui
Section de câble max. (mm²)
16
Longueur totale (mm)
185
Isolé 1 000 V
Oui
Finition de la poignée
Autre
Certifié VDE
Oui
Marque
Weidmüller
Code Douanier
82034000
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7Q510519
EAN
4008190020163
UBB
500583210710
UNSPSC
27111506
N° Article du fabricant
9002650000