text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-branche adaptable QuikFit™ longueur 440 mm capacité de coupe 32 mm FISKARS


Permet de couper en toute sécurité dans une position ergonomique sans échelle. Pour la coupe de branches sèches et dures jusqu’à Ø 3,2 cm dans les arbres et arbustes hauts. Ne convient pas pour la coupe de verdure fraîche. Tête de coupe réglable à 26° en deux positions. Le système de câble interne à la tête de coupe facilite le travail. En acier / plastique. Noir/orange

Numéro d'article 5F093523
Poids 570
Type d'accessoires/composants Autre
Longueur totale (mm) 440
Accessoires Oui
Pièce Non
Emballé par 1

Spécifications

Poids 570
Type d'accessoires/composants Autre
Longueur totale (mm) 440
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Fiskars
Model QuikFit

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F093523
EAN 6411501365255
UBB 500582377569
UNSPSC 27112007
N° Article du fabricant 4000722200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.