text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-boulon compact CoBolt® longueur 200 mm revêtement plastique 20 degr. 3,6 m


KNIPEX CoBolt® Avec des tranchants de précision pour la corde molle, la corde dure et la corde à piano. Coupe les boulons, clous, rivets, etc. jusquà Ø 5.2 mm. La conception efficace de larticulation assure une performance de coupe exceptionnelle avec peu deffort. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 64 HRC. Tête coudée à 20°

Numéro d'article K1071.121.200
Longueur totale (mm) 200
Adapté au diamètre de tige filetée max. (mm) 5.2
Coudé Oui
Marque Knipex
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 200
Adapté au diamètre de tige filetée max. (mm) 5.2
Coudé Oui
Marque Knipex

La description

KNIPEX CoBolt® Avec des tranchants de précision pour la corde molle, la corde dure et la corde à piano. Coupe les boulons, clous, rivets, etc. jusquà Ø 5.2 mm. La conception efficace de larticulation assure une performance de coupe exceptionnelle avec peu deffort. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 64 HRC. Tête coudée à 20° avec éclisse dun côté et arête de coupe diagonale pour une coupe presque à ras, avec espace de préhension. - Capacité de coupe des fils doux (diamètre) : Ø 6mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 5.2mm- Capacité de coupe fil dur (Durchmesser) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 3.6mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1071.121.200
EAN 4003773066866
UBB 500504384446
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 71 21 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.