text.skipToContent text.skipToNavigation

Coupe-boulon compact CoBolt® L. 200 mm avec revêtement en plastique droit 3,6 mm


KNIPEX CoBolt® Avec des tranchants de précision pour la corde molle, la corde dure et la corde à piano. Coupe les boulons, clous, rivets, etc. jusquà Ø 5.2 mm. La conception efficace de larticulation assure une performance de coupe exceptionnelle avec peu deffort. Avec évidement pour faciliter la coupe de fils plus épais. Arêtes de coupe trempées par in

Numéro d'article K1071.130.200
Longueur totale (mm) 200
Adapté au diamètre de tige filetée max. (mm) 5.2
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 345
Type Front Cutting Bolt Cutter
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 200
Adapté au diamètre de tige filetée max. (mm) 5.2
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 345
Type Front Cutting Bolt Cutter

La description

KNIPEX CoBolt® Avec des tranchants de précision pour la corde molle, la corde dure et la corde à piano. Coupe les boulons, clous, rivets, etc. jusquà Ø 5.2 mm. La conception efficace de larticulation assure une performance de coupe exceptionnelle avec peu deffort. Avec évidement pour faciliter la coupe de fils plus épais. Arêtes de coupe trempées par induction, dureté des arêtes de coupe denviron 64 HRC. Avec surface de préhension sous larticulation pour saisir et tirer les fils à partir de Ø 1,0 mm. - Capacité de coupe de fils souples (diamètre) : Ø 6mm- Capacité de coupe de fils moyennement durs (diamètre) : Ø 5.2mm- Capacité de coupe fil dur (Durchmesser) : Ø 4.0mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 3.6mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1071.130.200
EAN 4003773042327
UBB 419104300100
UNSPSC 44121618
N° Article du fabricant 71 31 200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.