text.skipToContent text.skipToNavigation

Coup. frontale pour l´electronique longueur 120 mm forme 6 facette oui, petite p


Pince coupante pour lélectronique Pince de précision pour les travaux de coupe ultrafine, par exemple en électronique et en mécanique fine. Articulation robuste, sans jeu. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le polissage ou le poli miroir ainsi quune fine pellicule dhuile offrent une protection efficace contre la roui

Numéro d'article K1064.260.120
Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 70
Longueur 120
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Autre
Poids 70
Longueur 120
Finition de la poignée Autre
Revêtement de la poignée Autre
Certifié VDE Non
Marque Knipex

La description

Pince coupante pour lélectronique Pince de précision pour les travaux de coupe ultrafine, par exemple en électronique et en mécanique fine. Articulation robuste, sans jeu. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le polissage ou le poli miroir ainsi quune fine pellicule dhuile offrent une protection efficace contre la rouille - pas de défauts de circuit causés par lécaillage du chrome des outils plaqués. Les arêtes de coupe sont en outre trempées au laser, avec une dureté denviron 56 HRC. Fraise à bout oblique, mini-lame avec petit biseau, α = 55°. - Capacité de coupe du fil doux (diamètre) : Ø 0.6mm- Largeur de la tête (A) : 11mm- Longueur de la mâchoire (B) : 20mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7mm- Longueur du tranchant mm (C) : 7mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1064.260.120
EAN 4003773046998
UBB 419104297496
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 64 62 120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.