Pince coupante pour lélectronique Pince de précision pour les travaux de coupe ultrafine, par exemple en électronique et en mécanique fine. Articulation robuste, sans jeu. Double ressort à faible friction pour une ouverture douce et régulière. Le polissage ou le poli miroir ainsi quune fine pellicule dhuile offrent une protection efficace contre la rouille - pas de défauts de circuit causés par lécaillage du chrome des outils plaqués. Les arêtes de coupe sont en outre trempées au laser, avec une dureté denviron 56 HRC. Fraise à bouts obliques, tête courte, sans biseau, pour coupe à ras, a = 27°. - Capacité de coupe des fils doux (diamètre) : Ø 1.3mm- Largeur de la tête (A) : 11mm- Longueur de la mâchoire (B) : 10mm- Epaisseur de la mâchoire (joint) (D) : 7mm- Longueur du tranchant mm (C) : 12mm