text.skipToContent text.skipToNavigation

Coup. frontale à forte démultiplicat. longueur totale 160 mm tête polie revêt. e


Pince coupante à effet de levier élevé Avec des bords coupants pour la corde molle, la corde dure et la corde à piano. Capacité de coupe élevée avec peu deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 64 HRC. - Capacité de coupe pour les fils doux (diamètre) : Ø 4.5mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.4mm- Capacité de coupe fil dur (Durchmesser) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.0mm

Numéro d'article K1067.100.160
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 160
Revêtement de la poignée Plastifié
Certifié VDE Non
Marque Knipex
Poids par pièce (g) 240
Code Douanier 8203200000
Type End Cutting Nipper

La description

Pince coupante à effet de levier élevé Avec des bords coupants pour la corde molle, la corde dure et la corde à piano. Capacité de coupe élevée avec peu deffort grâce à une coordination optimale de langle du tranchant et du rapport de transmission. Tranchants trempés par induction, dureté des tranchants denviron 64 HRC. - Capacité de coupe pour les fils doux (diamètre) : Ø 4.5mm- Capacité de coupe fil moyennement dur (diamètre) : Ø 3.4mm- Capacité de coupe fil dur (Durchmesser) : Ø 2.5mm- Capacité de coupe de la corde à piano (diamètre) : Ø 2.0mm

Numéros d'articles

Numéro d'article K1067.100.160
EAN 4003773040620
UBB 419104120268
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 67 01 160
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.