text.skipToContent text.skipToNavigation

Coulisseau 556 3/4 po. D. du trou 20 mm adapté à poignée-pistolet 558 STAHLWILLE


peut être utilisé comme poignée en T en combinaison avec la poignée No 558

Numéro d'article
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 61.5
Dimension de raccordement côté clé à douille 3/4 pouces
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 20
Finition côté outil Carré (mâle)
Emballé par 1

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 61.5
Dimension de raccordement côté clé à douille 3/4 pouces
Dimension de raccordement côté clé à douille (mm) 20
Finition côté outil Carré (mâle)
Finition côté clé à douille Carré (femelle)
Dimension de raccordement côté outil 3/4 pouces
Dimension de raccordement côté outil (mm) 19.05
Testé selon ISO 3316 Non
Marque Stahlwille
Poids par pièce (g) 320
Code Douanier 8466103800
Type Sliding Head

La description

peut être utilisé comme poignée en T en combinaison avec la poignée No 558

Numéros d'articles

Numéro d'article G0453.000.556
EAN 4018754013418
UBB 203122384860
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 15070000

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.