Connecteurs pré-isolés
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
Cosses et connecteurs
Connecteurs
Connecteurs pré-isolés
0H700207
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
Cosses Ripca 10x 665BLU 10 pièces
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
0H700207
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
Partiellement isolé
Longueur totale (mm)
22.5
Forme de bride
Forme de fourche
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Bleu
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
Partiellement isolé
Longueur totale (mm)
22.5
Forme de bride
Forme de fourche
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Bleu
Dimension métrique du filetage de raccordement
5.3
Plage AWG
16 - 14
Section nominale (mm²)
1.5 - 2.5
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur plat
Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Adapté à un conducteur rond
Oui
Forme du manchon
Court
Selon DIN
Non
Marque
Ripca
Code Douanier
85369010
Type
Fork Terminal
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0H700207
EAN
8712734103774
UBB
500640765607
UNSPSC
31163100
N° Article du fabricant
MCS10665-1