text.skipToContent text.skipToNavigation

Cosses Ripca 10x 548RED 10 pièces


Numéro d'article 9C456983
Modèle Finition UL
Type de raccordement Connecteur d'extrémité
Isolation PVC
Arrêt d'huile/barre centrale Non
Pour connexions résistant à la traction Non
Série de tensions Jusqu'à 230/380 V
Couleur de l'isolation Red
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Finition UL
Type de raccordement Connecteur d'extrémité
Isolation PVC
Arrêt d'huile/barre centrale Non
Pour connexions résistant à la traction Non
Série de tensions Jusqu'à 230/380 V
Couleur de l'isolation Red
Matériau Autre
Section nominale (mm²) 0.5 - 1.5
Adapté à un conducteur à fil fin Non
Adapté à un conducteur plat Non
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Non
Adapté à un conducteur multifilaire Non
Adapté à un conducteur rond Oui
Forme du manchon Court
Marque Ripca
Type Cable Lug

Numéros d'articles

Numéro d'article 9C456983
EAN 8712734103644
UBB 500644371840
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant MCS10548-1
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.