text.skipToContent text.skipToNavigation

Cosses annulaires Ripca 1,5-2,5mm² bleues Ø 3,7mm avec douille 1000 pièces


Numéro d'article 4F537263
Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 20.6
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Emballé par 1

Spécifications

Sans halogène Non
Traitement de surface Nu
Isolation PVC
Longueur totale (mm) 20.6
Forme de bride Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction Non
Emballage en bande Non
Couleur de l'isolation Bleu
Matériau Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement 3.7
Plage AWG 16 - 14
Section nominale (mm²) 1.5 - 2.5
Adapté à un conducteur à fil fin Oui
Adapté à un conducteur plat Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C) Non
Adapté au fil de bobinage émaillé Non
Adapté à un conducteur massif Oui
Adapté à un conducteur multifilaire Oui
Adapté à un conducteur rond Oui
Selon DIN Non
Longueur de bride (mm) 9.6
Marque Ripca

Numéros d'articles

Numéro d'article 4F537263
EAN 8712734045197
UBB 500641028120
UNSPSC 31163100
N° Article du fabricant 526BLU-1000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.