Cosses à œil
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
Cosses et connecteurs
Cosses
Cosses à œil
6H373105
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
Cosse annulaire Ripca 1.5-2.5mm² bleue Ø 5.3mm avec douille 100 pièces
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
6H373105
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
PVC
Longueur totale (mm)
23
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Sans halogène
Non
Traitement de surface
Nu
Isolation
PVC
Longueur totale (mm)
23
Forme de bride
Forme d'anneau
Pour connexions résistant à la traction
Non
Emballage en bande
Non
Couleur de l'isolation
Bleu
Matériau
Cuivre
Dimension métrique du filetage de raccordement
5.3
Plage AWG
16 - 14
Section nominale (mm²)
1.5 - 2.5
Adapté à un conducteur à fil fin
Oui
Adapté à un conducteur plat
Oui
Adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C)
Non
Adapté au fil de bobinage émaillé
Non
Adapté à un conducteur massif
Oui
Adapté à un conducteur multifilaire
Oui
Adapté à un conducteur rond
Oui
Selon DIN
Non
Longueur de bride (mm)
12
Marque
Ripca
Type
Ring Antivibration Terminal
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6H373105
EAN
8712734008925
UBB
500644319633
UNSPSC
31163100
N° Article du fabricant
537BLU-100