Boulons et vis à tête hexagonale
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
Boulons et vis à tête hexagonale
01040
01040.200.080
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
Corps de boulon ajustable à tête hexagonale à téton fileté long DIN 609 Acier Brut 8.8 M20X80X50,7
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M20
Longueur
80 mm
Classe
8.8
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Dimensions
b:50mm
L≤150mm
30.5
b (min.): L
150mm
35.5
b:L≤50mm
28.5
d-D
M20
ds (k6)
21
k
12.5
L (mm)
80
Lg (max.)
50.7
P
2.5
s
30
Tolérance foret ø
H7
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
609
Numéros d'articles
Numéro d'article
01040.200.080
EAN
8715492018434
UBB
950351998279
UNSPSC
31161620